曜日別特売
XND2066WFKLE9 高演DL200形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック) 79723720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL200形Φ150広角27K白

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組注文コード79723720品番XND2066WFKLE9
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)97設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067光束(Lm)1455トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする