曜日別特売
XND0669SWKLG1 DL60形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック) 79724131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL60形Φ150拡散40K銀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)5.3
電圧(V)100
内容量1組注文コード79724131品番XND0669SWKLG1
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.1
入力電流(A)
(100V時):0.058
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
遮光度
15度
LED色
白色
ビーム角(度)
80
設置方式
浅型9H
光束(Lm)
605
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
65(施工時85mm以上必要)
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする