曜日別特売
XND1507BAZRY9 高演DL150形Φ75拡散50K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 79726626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL150形Φ75拡散50K銀黒枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)12.9
内容量1組注文コード79726626品番XND1507BAZRY9
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.9天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)98.4入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058光束(Lm)1270トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする