クイックコネクト
プッシュインケーブルグランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
色
グレー
注文コード
79727106
品番
NPG-0502G
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
トラスコ品番
623-4700
色
グレー
サイズ
サイズ×極数:NPG1/2
極数
1
使用温度範囲(℃)
-20℃ ~ +100℃
ねじ径
20.2-2.4
寸法A(mm)
10
ねじの種類
NPTねじ
寸法B(mm)
39.2
寸法C(mm)
30.5
寸法W(mm)
24
保護等級
IP66 - IP68 (5 bar 30分)
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
10~14Φ