曜日別特売
NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194

NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194
NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194
NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194
NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194
NPG-M161G プッシュインケーブルグランド クイックコネクト 79727194

プッシュインケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)グレー注文コード79727194品番NPG-M161G
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。

トラスコ品番623-4681グレーサイズサイズ×極数:M16極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ねじ径17.65-18.85寸法A(mm)9ねじの種類メートルねじ寸法B(mm)42.5寸法C(mm)26.5寸法W(mm)22保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)寸法W1(mm)24寸法W2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)5~10Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする