曜日別特売
REP-28-RE ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト ダストレス 79727700

ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2枚)長さ(mm)310注文コード79727700品番REP-28-RE
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ホワイトボード用イレーザーの交換用フェルトです。

トラスコ品番601-2889材質羊毛フェルト長さ(mm)310幅(mm)35厚さ(mm)5縦(mm)280横(mm)33繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする