曜日別特売
XND1056SNKLJ9 DL100形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック) 79727710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ125広角50K銀XND1056SNKLJ9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)7
内容量1組注文コード79727710品番XND1056SNKLJ9
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
消費電力(W)
7
対応
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.4
入力電流(A)
(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034
埋込高(mm)
87
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
50
設置方式
浅型9H
光束(Lm)
990
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする