曜日別特売
XNN2036SFKRS9 高演DL200形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック) 79728805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL200形Φ100広角27K銀

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1組
調光範囲
約5%~100%
注文コード
79728805
品番
XNN2036SFKRS9
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)
0.8
埋込高(mm)
80(施工時130mm以上必要)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする