曜日別特売
MSUSZ440 6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79729276

MSUSZ440 6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79729276
MSUSZ440 6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79729276
MSUSZ440 6X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具) 79729276

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
6
4
1.5
2.5
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
1
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
1.1
1.2
1.3
1.4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
12
18
4.5
7.5
13.5
15
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
2
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.5
16.5
3
2.2
2.4
2.6
2.8
全長(mm)60
内容量1本注文コード79729276品番MSUSZ440 6X12
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。

用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする