曜日別特売
無限プレミアム  MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 79730439

無限プレミアム  MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 79730439
無限プレミアム  MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 79730439
無限プレミアム  MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 79730439

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)R0.1全長(mm)35注文コード79730439品番無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。

用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃全長(mm)35刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.2表面処理無限コーティングプレミアムPlusボール半径(mm)R0.1首下長(mm)0.85首角γ(°)15ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする