曜日別特売
XFX800THWLA9 iD10000埋込W22薄省エネ調光白色 Panasonic(パナソニック) 79730851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD10000埋込W22薄省エネ調光白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79730851
品番
XFX800THWLA9
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2457
幅(mm)
250
質量(kg)
5.8
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
省エネタイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用
取付方式
天井埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
51.7
色温度(K)
4000
LED色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:9190
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2440
埋込高(mm)
20
子品番
【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000HWLA9
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合調光器をご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする