曜日別特売
XFX800VEDRX2 iD10000埋込W300WiL昼光色 Panasonic(パナソニック) 79731210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD10000埋込W300WiL昼光色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79731210
品番
XFX800VEDRX2
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466
幅(mm)
328
質量(kg)
7.5
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
WiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光、水平天井埋込専用
取付方式
天井埋込型
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
63.1
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
色温度(K)
6500
LED色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:9320
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
子品番
【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NEL8000EDRX2
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※器具内送り配線できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする