曜日別特売
KQ2V12-03NS-X12 KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付 SMC 79733099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード79733099品番KQ2V12-03NS-X12
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合チューブ外径(Φmm)12シール方式おねじ:シール剤付接続ねじR3/8材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき機種ユニバーサルエルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする