メイン
WIZ'A
園芸フィルター替網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
網目
極小目
注文コード
79734167
品番
727345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
網目
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網
材質
本体:スチール、亜鉛メッキ
色
シルバー
品番
【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm
網目
極小目
呼び寸法(cm)
30
メッシュ(mm)
1×1