三菱電機
固定イエローV形230非常灯
MY-VK440331B/Y AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79735130
品番
MY-VK440331B/Y AHTN
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
電池交換が容易
交換用電池:4H15DB
イエロータイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.2 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:83.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2180
光色
イエロー
エコロジー商品
省エネ