曜日別特売
BPVC11231H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPVC11231H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738394
BPVC11231H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738394
BPVC11231H 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738394

交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様【系統数】3【入力用遮断器】ELB 3P 40A×3【出力用遮断器】MCB 3P 125A注文コード79738394品番BPVC11231H
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上

用途
屋外用
仕様【系統数】3【入力用遮断器】ELB 3P 40A×3【出力用遮断器】MCB 3P 125A種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)150キャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)800
注意
※入力用遮断器の数とパワーコンディショナの数量は同じにしてください。
※入力用遮断器の空スペースはありませんので、現場での追加はできません。
※住宅用の入力用遮断器は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする