曜日別特売
BPVA13005H 交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPVA13005H 交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738769
BPVA13005H 交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738769
BPVA13005H 交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79738769

交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様【入力用遮断器】MCB 3P 75A×5【出力用遮断器】MCB 3P 300A【系統数】5注文コード79738769品番BPVA13005H
参考基準価格(税別)¥567,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。

用途屋外用仕様【入力用遮断器】MCB 3P 75A×5【出力用遮断器】MCB 3P 300A【系統数】5種別交流集電箱 単相3線式10kW材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)200キャビネット幅(mm)700キャビネット高さ(mm)1630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする