曜日別特売
BQE3253ZK コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 79739584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQE3253ZK コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 79739584
BQE3253ZK コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 79739584

コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主幹容量(A)30
内容量1台注文コード79739584品番BQE3253ZK
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コスモパネル 安心機能付

仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア入数1台主幹容量(A)30半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA3303(30A)+BQX702
注意
※住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。
※引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。
※配線延長時は住宅分電盤内に電源接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。
※住宅分電盤の主幹容量を事前に確認し、同じ容量の本製品を選定ください。
※収納機器の詳細については、各機器の仕様書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする