曜日別特売
BN1040KTYRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79741325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN1040KTYRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79741325
BN1040KTYRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79741325
BN1040KTYRH カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック) 79741325

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台タイプヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)適合キャビネットBON101117VK注文コード79741325品番BN1040KTYRH
参考基準価格(税別)¥489,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途
屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤質量(kg)86露出形タイプヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数(動力回路)12、(電灯回路)40入数1台回路スペース(動力回路)0、(電灯回路)0適合キャビネットBON101117VK主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦1100×深さ175×横1000主幹容量(AF)100/100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする