BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007
BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007
BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007
BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007
BNC716RH コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79742007

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合キャビネットBON4712VK注文コード79742007品番BNC716RH
参考基準価格(税別)¥131,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途
屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤質量(kg)23露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数16入数1台回路スペース8ブレーカ実装数2P2E:4適合キャビネットBON4712VK主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦700×深さ125×横400主幹容量(AF)100/75A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする