曜日別特売
BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646
BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646
BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646
BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646
BNC1048DRH コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 79742646

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台タイプ動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)適合キャビネットBON5917VK主幹容量(AF)100/100A注文コード79742646品番BNC1048DRH
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤質量(kg)37露出形タイプ動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数48入数1台回路スペース0ブレーカ実装数2P2E:6適合キャビネットBON5917VK主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦900×深さ175×横500主幹容量(AF)100/100A
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする