曜日別特売
BN58KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79743075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN58KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79743075
BN58KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79743075
BN58KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79743075
BN58KPRH カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック) 79743075

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台適合キャビネットBON45712VK主幹容量(AF)50/50A注文コード79743075品番BN58KPRH
参考基準価格(税別)¥176,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤質量(kg)28露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数8入数1台回路スペース0適合キャビネットBON45712VK主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦700×深さ125×横450主幹容量(AF)50/50A
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
※主幹250AF~400AFは、カンタッチ動力アロー盤に適合商品はありません。メーカー電設資材総合カタログ2024-26の1306頁の動力分電盤(分岐バー接続タイプ)より選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする