※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(kg)48
適合キャビネットBON51117VK
内容量1台注文コード79743328品番BN1012KPMRH
参考基準価格(税別)¥819,000販売価格(税込)¥802,780販売価格(税別)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。