曜日別特売
BP711510FH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79744719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP711510FH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79744719
BP711510FH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79744719

アロー盤 引込開閉器盤 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台タイプ<屋根付>WHMスペース×1、サーキットブレーカ(MCB3P)×2容量(SW)100AF/100A、(SW)225AF/150A注文コード79744719品番BP711510FH
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
用途
屋外用
種別アロー盤 引込開閉器盤容量(SW)100AF/100A、(SW)225AF/150Aタイプ<屋根付>WHMスペース×1、サーキットブレーカ(MCB3P)×2外形寸法(mm)深さ200×横600×縦1430保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))容量(A)入線端子台:400入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする