曜日別特売
BNB8102RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB8102RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744868
BNB8102RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744868
BNB8102RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744868
BNB8102RH アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744868

アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×2注文コード79744868品番BNB8102RH
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤露出形外形寸法(mm)深さ125×横400×縦500保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×2回路(実装)100AF/100A×2入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする