BNB852FRH アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB852FRH アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744938
BNB852FRH アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744938
BNB852FRH アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744938
BNB852FRH アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 Panasonic(パナソニック) 79744938

アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード79744938品番BNB852FRH
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤露出形外形寸法(mm)深さ125×横400×縦600保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)容量(A)端子台(実装回路):100入数1台スイッチ容量(実装回路)50AF/50A×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする