※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79744956
品番
BNB853FRH
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用 端子台付
種別
アロー盤 開閉器盤
形
露出形
外形寸法(mm)
深さ125×横450×縦600
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)
容量(A)
端子台(実装回路):100
入数
1台
スイッチ容量
(実装回路)50AF/50A×3