※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)×1
注文コード
79744990
品番
BNB7101RH
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外用
種別
アロー盤 開閉器盤
形
屋根付
外形寸法(mm)
深さ150×横300×縦530
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカ
サーキットブレーカ(MCB3P)×1
回路
(実装)100AF/100A×1
入数
1台
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。