BNB733RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79745035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNB733RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79745035
BNB733RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79745035
BNB733RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79745035
BNB733RH アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79745035

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×3注文コード79745035品番BNB733RH
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付外形寸法(mm)深さ150×横450×縦430保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)×3回路(実装)50AF/30A×3入数1台
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする