曜日別特売
BN612PS4RH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79746435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN612PS4RH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79746435
BN612PS4RH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79746435
BN612PS4RH アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック) 79746435

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台主幹容量(AF)60(60A)注文コード79746435品番BN612PS4RH
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
用途
屋内用
種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12キャビネットの奥行(mm)125回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)主幹容量(AF)60(60A)キャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする