曜日別特売
BP8210155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79746819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP8210155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79746819
BP8210155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79746819
BP8210155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79746819
BP8210155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79746819

アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様電灯:【SW】100AF/100Aタイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3注文コード79746819品番BP8210155XH
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

屋内用としても使用できます。

用途
屋外用
仕様電灯:【SW】100AF/100A種別アロー盤 引込開閉器盤タイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))動力【SW1】225AF/150A【SW2】50AF/50A外形寸法縦(mm)1200入線容量(A)【動力】200外形寸法横(mm)600外形深さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする