曜日別特売
NEL8500ELLR9 LB110形5000lm調光電球色 Panasonic(パナソニック) 79748037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB110形5000lm調光電球色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード79748037品番NEL8500ELLR9
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色電球色調光の可否演色性(Ra)83
注意
※適合調光器をご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする