※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台適合キャビネットBON4812VK主幹容量(AF)100(100A)注文コード79748684品番BNC1036HRH
参考基準価格(税別)¥185,500販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品は適合キャビネット・主幹容量など14種類から選べます他の種類を見る 横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。