※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台適合キャビネットBON4812VK主幹容量(AF)100(75A)注文コード79750240品番BNC7285RH
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
この商品は適合キャビネット・主幹容量など57種類から選べます他の種類を見る 横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。