MY-WLH208430/NAHTN 固定ユニットトラフ非常灯WP 三菱電機 79753269

固定ユニットトラフ非常灯WP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)7.4 (200V時)
内容量1個注文コード79753269品番MY-WLH208430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。
階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。
防雨・防湿形(軒下用)
階段通路誘導灯兼用形
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
交換用電池:7H15DB

定格消費電力(W)
7.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:760
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする