三菱電機
固定ライトユニット直付学校用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
13.6 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756279
品番
MY-X420331/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
室内に広がりを持たせる上方光束形設計
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1580
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ