曜日別特売
AB41-03-1-M2AB-AC220V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD 79756564

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8注文コード79756564品番AB41-03-1-M2AB-AC220V
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥11,081
販売価格(税別)
10,074
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする