東西電気産業
シャンデリア電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口金・ガラス仕上
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E14
ガラス仕上
クリア
注文コード
79756866
品番
C32E14C110V10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。
全長(mm)
100
口金
E14
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
32
定格寿命(時間)
1500