東西電気産業
シャンデリア電球
ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。
定格寿命(時間)
1500
内容量
1箱(10個)
全19種類を絞り込む
口金
E12
E14
E17
E26
全長(mm)
96
97
100
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
口金
ガラス仕上
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756866
C32E14C110V10W
100
E14
クリア
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79756945
C32E12C110V10W
96
E12
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79756970
C32E12C110V40W
96
E12
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757049
C32E14C110V40W
100
E14
クリア
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757085
C32E17W110V40W
97
E17
ホワイト
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757155
C37E26C110V40W
100
E26
クリア
37
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757198
C32E14W110V40W
100
E14
ホワイト
32
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757216
C32E17C110V40W
97
E17
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757277
C32E12W110V10W
96
E12
ホワイト
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757539
C37E26C110V60W
100
E26
クリア
37
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757575
C37E26C110V25W
100
E26
クリア
37
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757636
C32E12W110V40W
96
E12
ホワイト
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757661
C32E14C110V25W
100
E14
クリア
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757715
C32E17C110V25W
97
E17
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757740
C32E12C110V25W
96
E12
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757916
C37E26C110V10W
100
E26
クリア
37
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758020
C32E17W110V10W
97
E17
ホワイト
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758081
C32E17C110V10W
97
E17
クリア
32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758160
C32E17C110V60W
97
E17
クリア
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください