曜日別特売
G30E12C110V20W 小丸球(G30) 東西電気産業 79757110

小丸球(G30)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E12
注文コード
79757110
品番
G30E12C110V20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。
装飾性と輝きから幅広い用途に適します。

全長(mm)
46
口金
E12
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする