東西電気産業
小丸球(G30)
透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。
装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
30
内容量
1箱(25個)
全6種類を絞り込む
口金
E12
E17
全長(mm)
46
49
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79757110
G30E12C110V20W
46
E12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757146
G30E17C110V15W
49
E17
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757399
G30E17C110V5W
49
E17
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757460
G30E12C110V5W
46
E12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757600
G30E17C110V10W
49
E17
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757941
G30E12C110V10W
46
E12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください