G11BA9S24V1W 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業 79757496

丸型パイロット球(G11)G11BA9S24V1W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金・定格寿命が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
BA9S
定格寿命(時間)
3000
注文コード
79757496
品番
G11BA9S24V1W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。

口金
BA9S
定格寿命(時間)
3000
全長(mm)
23
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする