丸型パイロット球(G11)

丸型パイロット球(G11) - 東西電気産業丸型パイロット球(G11) - 東西電気産業

配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。

全長(mm)
23
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
口金
定格寿命(時間)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
口金
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79757137G11BA9S18V0.11ABA9S1000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757259G11BA9S24V0.11ABA9S1000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757338G11E10 24V0.11AE101000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757356G11E10 30V0.11AE101000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757381G11BA9S30V0.11ABA9S1000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757496G11BA9S24V1WBA9S3000
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757521G11E10 18V0.11AE102000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757776G11E10 6.3V0.15AE105000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757801G11E10 12V0.11AE102000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79757880G11BA9S12V0.11ABA9S2000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79758056G11BA9S18V1WBA9S3000
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする