東西電気産業
小丸球(G30)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口金
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E17
注文コード
79757600
品番
G30E17C110V10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。
装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
全長(mm)
49
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
30