C32E17W110V10W シャンデリア電球 東西電気産業 79758020

シャンデリア電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金・ガラス仕上など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E17
ガラス仕上
ホワイト
注文コード
79758020
品番
C32E17W110V10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。

全長(mm)
97
口金
E17
ガラス仕上
ホワイト
ガラス球径(mm)
32
定格寿命(時間)
1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする