MY-X450301/L AHTN LED省電力固定 直付学校用 三菱電機 79758047

LED省電力固定 直付学校用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)26.5 (200V時)
内容量1個注文コード79758047品番MY-X450301/L AHTN
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
室内に広がりを持たせる上方光束形設計
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:148.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3930
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする