東西電気産業
丸型パイロット球(G11)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
口金・定格寿命
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
BA9S
定格寿命(時間)
3000
注文コード
79758056
品番
G11BA9S18V1W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
口金
BA9S
定格寿命(時間)
3000
全長(mm)
23
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11