三菱電機
LED固定ライトユニット直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
61.6 (200V時)
82.8 (200V時)
30.4 (200V時)
定格電圧(V)
AC200~242
AC200~242
AC100~242
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79760716
品番
MY-X914330/WW 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:11880
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ