曜日別特売
FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768

本体

FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768
FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768
FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768
FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768
FCFDR1206-A3014-27K-7m 【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 79760768

【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード79760768品番FCFDR1206-A3014-27K-7m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

長さ(m)
7
消費電力(W)
5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1mあたり:370
配光角度(°)
120
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
○
調色の可否
×
関連資料:納入仕様書(1.34MB)取扱説明書:(1.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする