SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794

※使用例

SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794
SU-01N-WH オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISU 79760794

オルイス 収納イス 埋込タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード79760794品番SU-01N-WH
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シートホワイト耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする